※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43488226
品番
VFR5100-PF-06
参考基準価格(税別)
¥26,290
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気