- ネオロン丸紐 コクゴ 43491088

ネオロン丸紐

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(3m)
径(Φmm)3
内容量1巻(3m)注文コード43491088品番-
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°長さ(m)3径(Φmm)3
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-11
用途: カプチーノバックランプカバーパッキンに
建設業・工事業

カプチーノのバックランプカバーの取り外し時に使用しました。
純正は2.6mmくらいでしたが、3mmでも使用可能でした。
カバー下側に若干の隙間(1mm程度)はできますが問題ありません。
製品自体は★5ですが、カプチーノ用に代用するのは★4でしょうか。

対象商品 : 43491185
2022-06-23
用途: 内窓用
その他業種

木製自作内窓の摺動部分の隙間用パッキンとして使うことを考えていたが、木材との相性が良くなく全然滑らないので、摺動部に使うことは諦めた。
ゴムの塊ではなく、クッションの様に指で押すと潰れるくらいの柔らかさなので、摺動部以外の箇所に使用することで適度な密着を得ることが可能である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする