コクゴ
コクゴの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
コクゴの 潤滑スプレー
フッ素セパレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(420mL)
注文コード
43493425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。
潤滑、防錆、離型に最適です。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-50〜250
主成分
防錆剤、フッ素化合物
危険物の類別
非危険物
特性
乾性被膜潤滑