ふしぎテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 幅(mm)40 注文コード43493617 品番MC40W-100
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。
重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。
接着したテープは簡単に剥がせます。
糊残りはありません。
再使用が可能です。
テープの表面に筆記することが出来ます。
使用温度範囲が広い。
水に大変強い。
皮膚刺激がありません。
食品衛生上安全です。

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)100 幅(mm)40 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする