コクゴ
コクゴの 手袋・マスク・感染予防
コクゴの 手袋 医療・検査用
エラスタイト手袋CL
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
規格
5908(カフ部内径:5インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
注文コード
43494116
品番
5908
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エラスタイト手袋CL
Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
800
内径(Φmm)
(カフ部)150
規格
5908(カフ部内径:5インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
サイズ(mm)
(ハンド)228