エラスタイト手袋CL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 規格6958(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mmを意味します) サイズ(mm)(ハンド)241 注文コード43494177 品番6958A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は規格・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。

用途
エラスタイト手袋CL
Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)0.8 全長(mm)800 内径(Φmm)(カフ部)150 規格6958(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mmを意味します) サイズ(mm)(ハンド)241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする