VFS1120-BG-01T V Series(VFS1120) SMC 43494185 VFS1120-BG-01T V Series(VFS1120) SMC 43494185

V Series(VFS1120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPTF1/8 注文コード43494185 品番VFS1120-BG-01T
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする