コクゴ
コクゴの 手袋・マスク・感染予防
コクゴの 手袋 医療・検査用
エラスタイト手袋CL
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
規格
6908-24(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mm、長さ:24インチを意味します)
サイズ(mm)
(ハンド)228
注文コード
43494195
品番
6908-24
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途
エラスタイト手袋CL
Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
610
内径(Φmm)
(カフ部)134
規格
6908-24(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mm、長さ:24インチを意味します)
サイズ(mm)
(ハンド)228