SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFS1120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43494203
品番
VFS1120-5GB-01T
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード