コクゴ
コクゴの 手袋・マスク・感染予防
コクゴの 手袋 医療・検査用
エラスタイト手袋XL-W
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
規格
89510(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mmを意味します)
注文コード
43494439
品番
89510A改良(平手)
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途
エラスタイト手袋XL-W
Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。
厚さ(mm)
1
全長(mm)
800
内径(Φmm)
(カフ部)203
規格
89510(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mmを意味します)
サイズ(mm)
(ハンド)241