VFS1120-6D-01F V Series(VFS1120) SMC 43494526 VFS1120-6D-01F V Series(VFS1120) SMC 43494526

V Series(VFS1120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 管接続口径G1/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード43494526 品番VFS1120-6D-01F
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G 管接続口径G1/8 コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし ボディ形式(20) パイロット個別排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする