コクゴ
コクゴの グローブボックス用手袋
KGB-ブチル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1双
全長(mm)
800
仕様
平手
注文コード
43494527
品番
6958-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)
手袋からアウトガス発生を抑制
全長(mm)
800
入数(双)
1
仕様
平手
材質
ブチルゴム(IIR)
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
(ハンド)241
内径(Φmm)
(カフ部)150