コクゴ
コクゴの 静電気対策用品
コクゴの 静電気対策マット・シート類
コクゴの 静電マット
導電ポリスポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43494658
品番
LCX300
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
導電性、黒色半硬質発泡
厚さ(mm)
2
用途
ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
10
5
Ω〜10
6
Ω
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805