コクゴ
コクゴの 静電気対策用品
コクゴの 静電気対策マット・シート類
コクゴの 静電マット
導電ポリスポンジ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43494685
品番
LCX300
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
導電性、黒色半硬質発泡
厚さ(mm)
10
用途
ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
10
5
Ω〜10
6
Ω