コクゴ
コクゴの 静電気対策用品
コクゴの 静電気対策マット・シート類
コクゴの 静電マット
導電ポリスポンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
注文コード
43494694
品番
LCX200-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
厚さ(mm)
2
用途
フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
10
5
Ω〜10
6
Ω
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,850
/
税込
¥
3,135
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575