コクゴ
コクゴの 静電気対策用品
コクゴの 静電気対策マット・シート類
コクゴの 静電マット
導電ポリスポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43494719
品番
LCX200-1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
厚さ(mm)
5
用途
フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
10
5
Ω〜10
6
Ω