- フリークランプ コクゴ 43495324

フリークランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
締付範囲(mm)3~55
内容量1個注文コード43495324品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。
アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。

締付範囲(mm)3~55サイズS柄長さ(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする