ハイベッセル容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43495446 品番 No.460
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、
気密性に優れています。
キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。
角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、
容器の積み重ねを可能にしました。
ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な
材質表示マークが刻印されております。
電子部品基礎原料容器に最適です。

容量(mL)525 全高(mm)93 外径(Φmm)101 口内径(Φmm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする