コクゴ
コクゴの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
コクゴの オイラー
ボンド瓶
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
43495516
品番
1K手付
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
容量(L)
1
材質
本体/PE・フタ/PP・中栓/PE
全高(mm)
140
外径(Φmm)
112
口内径(Φmm)
86
危険物の類別
非危険物