コクゴ
コクゴの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
コクゴの オイラー
ボンド瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
43495525
品番
3K手付
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
容量(L)
3
材質
本体/PE・フタ/PP・中栓/PE
全高(mm)
160
外径(Φmm)
153
口内径(Φmm)
86
危険物の類別
非危険物