曜日別特売
NP-35 点滴瓶 コクゴ 43495586

点滴瓶

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
容量(mL)35
寸法(mm)Φ27×80
内容量1ケース(100本)注文コード43495586品番NP-35
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

滴下タイプの小型容器です。

用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。容量(mL)35寸法(mm)Φ27×80材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43495656
2020-03-25
用途: 手指消毒薬を入れての持ち歩き
その他業種

液もれがなくコンパクトなので、手指消毒薬をいれて持ち歩いています。スプレータイプではないので、飛び散ることもなく手の平に出すことが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする