ペットボトル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43495674 品番PET300丸
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2軸配向伸ブロー成形により
1.透明性のアップ。
2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。
3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。
キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。

容量(mL)300 材質(本体)PET 材質(キャップ)PP 材質(中栓)PE 口内径×外径×高さ(mm)20×62×150
注意
※炭酸は飲料、洗剤ともに使用不可でございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43495699
2022-06-23
用途:
水のサンプリング
製造業

水のサンプリング採水で使用。衛生的でその後の分析にも大きな影響を及ぼさない。ごくまれにキャップに割れがあることがある。

2人が参考にしています
対象商品:
43495683
2022-02-28
用途:
自動販売機での商品販売(コーヒー豆)
卸売・小売業

キャップの閉栓がとても簡単で助かりました。
1本ずつの個包装は衛生的ですが、少し資源の無駄かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
43495699
2021-10-20
用途:
植物抽出液の冷凍保存
卸売・小売業

作りがしっかりしていて安心感があります。抽出液の冷凍保存用に使っていますが、今のところ問題ありませんので使い続ける予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
43495699
2020-04-25
用途:
次亜塩素酸水を小分けにして顧客に渡す
有限会社 フジ電器 様

キャップが二段階にしっかり締まるようで、良かった。
容器の厚さも十分で、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
43495683
2019-11-28
用途:
ジュースを入れます
合同会社クレアトゥール 様 (サービス業)

ボトルの蓋つきでとてもしっかりとした作り
臭いもなく、とても使いやすい
リピートします

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする