※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口ボトル

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43495823 品番 -
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。

容量250mL 口内径×胴径×高さ(mm)17.5×53×160 材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 容量(mL)250 色(フタ) 口形状細口 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43495796
2025-09-05
用途:
コーティング施工
サービス業

コンパウンドを小分けして使用する際はとても便利です。

2025-03-06
用途:
自動車等の整備
サービス業

お安くて助かります。耐薬品性も想像以上によろし。次回もリピートします

対象商品:
43495857
2025-03-02
用途:
液体洗浄剤の小分け
サービス業

内蓋があるので郵送での販売でも安心して利用できます。

対象商品:
43495796
2025-02-16
用途:
シャンプーの小分け(入院)
運輸・通信業

シャンプーの小分けに丁度良いサイズ。小穴の付いた内蓋が付属すれば尚良かった。

対象商品:
43495787
2024-05-05
用途:
商品の小分け
サービス業

内蓋があるので漏れることもなく安心して使えます。
しっかりしていて高級感もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
43495823
2023-08-07
用途:
2ストオイルの持ち運び
運輸・通信業

ヤマハ アプリオを所有してます。

アプリオのオイル注入口より
小さい口のボトルを探してました。

こちらの商品は
アプリオの注入口に
スポッと入り
ダイレクトに補充出来ます。

内蓋も有り
溢れにくい、漏れにくいかと。

200 350 500cc×2
買っちゃいました。

2人が参考にしています
対象商品:
43495796
2023-09-05
用途:
サンプル液剤配布用に使用
有限会社インナック 様

内蓋もしっかりしており漏れの心配も無く強度もありコスパも良く
満足しています。

1人が参考にしています
2023-04-26
用途:
液体の小売り
サービス業

郵送するので内蓋あり、しっかり硬めの素材で安心して使えます♪何度もリピートしてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする