粘度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43496207 品番RB85R
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。
粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。
任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。
マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。
プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。

測定範囲(MPa)20〜16000000 電源(V)100 AC 50/60Hz 再現性(%)フルスケールの±0.2以内 精度(%)フルスケールの±2以内 消費電力(VA)50 トルク(N・m)(フルスケール)1437.4μ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする