※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径NPT1/8 リード線取出方法(T) コンジットターミナル 注文コード43496522 品番VFS1320-1TZC-01N
参考基準価格(税別)¥16,780 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(T) コンジットターミナル 管接続口径NPT1/8 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ボディ形式(20) パイロット個別排気 マニュアル(C) ロック式(レバー形) CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする