コクゴ
リボンヒーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(2500mm)
1巻(1000mm)
1巻(1500mm)
1巻(2000mm)
1巻(2500mm)
1巻(3000mm)
幅(mm)
30
20
30
40
50
電気容量(W)
150
100
150
200
300
400
500
全114種類を一覧で見る
内容量
1巻(2500mm)
注文コード
43496557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。
電圧調整器または温調器をご使用下さい。
使用温度規規格:Max400℃
電気容量(W)
150
長さ(mm)
2500
幅(mm)
30
電圧(V)
100