- リボンヒーター コクゴ 43496593

リボンヒーター

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1巻(2000mm)
幅(mm)40
電気容量(W)150
内容量1巻(2000mm)注文コード43496593品番-
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。
電圧調整器または温調器をご使用下さい。
使用温度規規格:Max400℃

電気容量(W)150長さ(mm)2000幅(mm)40電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする