※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43497064
品番
VFS2100-3FA
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧・接続口径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式(突出形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード