コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFEボトル
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43497546
品番
CW15001
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。
※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
容量(mL)
1
全高(mm)
25
口内径(Φmm)
10
キャップ外径(Φmm)
20
胴外径(Φmm)
16