コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFEボトル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43497564
品番
CW15010
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。
※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
容量(mL)
10
全高(mm)
52
口内径(Φmm)
12
キャップ外径(Φmm)
25
胴外径(Φmm)
26