コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFEボトル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43497625
品番
CW15500
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。
※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
容量(mL)
500
全高(mm)
141
口内径(Φmm)
50
キャップ外径(Φmm)
68
胴外径(Φmm)
83