※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード43497658 品番VFS2100R-4F
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はねじの種類・コイル定格電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 配管(-) 横配管 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし 合成シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする