※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
43497667
品番
VFS2100R-5FZB
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
DC24
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード