曜日別特売
VFS2100R-5FZ-02-Q VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100R) SMC 43497764

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc注文コード43497764品番VFS2100R-5FZ-02-Q
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類Rc接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(Q) CE対応品合成シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする