※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) 接続口径(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプ 注文コード43497877 品番VFS2110-7G-S02
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はねじの種類・コイル定格電圧・接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 接続口径(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプ コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) CE-対応品(-) なし 合成シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする