ディスポーザブルセル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 材質PMMA 形式セミミクロ 注文コード43498973 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は材質・形式など4種類から選べます 他の種類を見る

受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。

形式セミミクロ 寸法(mm)10×4×45H 容量範囲(mL)1.5〜3.0 材質PMMA 測定範囲(nm)300〜900 標準偏差(nm)320≦±0.004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする