Eziアクションポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(mL/ストローク)160 注文コード43499829 品番25/5L
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は吐出量など3種類から選べます 他の種類を見る

画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)
優れた耐薬品性。
簡単分解洗浄可能(工具不要)
食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。
吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。
安心の2年保証。
殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。

長さ(mm)(注ぎ口)160 用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。 適合(タンク容量)18〜25L 質量(g)400 口径(Φmm)(注ぎ口)20 深さ(mm)(適応容器の最大)420 本体径(mm)41 吐出量(mL/ストローク)160
注意
※使用可能な液体:酸、アルカリ、不凍液、腐食剤、塩素系化学薬品、油、農薬、軽油、液体肥料など(ベンゼン等の芳香族系溶媒、アセトン、ガソリン、灯油等の強引火性の液体等にはご使用いただけません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする