コクゴ
コクゴの ガス溶断・溶接
コクゴの ボンベスタンド
ボンベスタンド
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
チェーン付き
注文コード
43499865
品番
ANX-B152
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
460W×300D×602.3H
パイプ径(Φmm)
25
材質(パイプ)
スチール、 メラミン焼付塗装仕上
収納径(Φmm)
Φ166以内
収納数
1500L×2本
仕様
チェーン付き