石英セル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43500565 品番T-1-UV-5
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
外寸(mm)7.5×12.5×45.0 内寸(mm)(IL×IW)5.0×10.0 容積1.700mL
注意
※ガラス(プラスチック)製品ですので、衝撃を加えると破損して破片が飛んだり、落下して身体を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※セルの光学面は傷つけないようにくれぐれもご注意ください。
※セルホルダーへの出し入れやピペットで液を注入するときには側板だけに触れるようにしてください。
※セルをテーブル上に置くときには光学面を下にしないでください。
※ピンセットを使用する際には、キズ防止のため専用ピンセットをご使用ください。
※紫外部での測定では手の脂肪も敏感に影響し測定誤差の原因になります。
※使用後はなるべく早く洗浄してください。
※セル洗浄方法
※一般的には、セル専用洗浄剤にセルを浸し、30〜50℃にて約10分間保持したあと水洗し、さらに無機物の汚れを取るために希硝酸と少量の過酸化水素水を加えた溶液に約30分間浸してください。最後に蒸留水で十分リンスしたあと水を切って乾燥させてください。洗浄器具として超音波洗浄器を用いることにより、より良い洗浄を得ることができますが、超音波ダメージによりセルが破損することがありますので、使用時は十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする