コクゴ
石英セル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43500723
品番
T-11-UV-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,900
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
42.5×12.5×55.0
内寸(mm)
(IL×IW)40.0×10.0
容積
14.000mL
注意
※ガラス(プラスチック)製品ですので、衝撃を加えると破損して破片が飛んだり、落下して身体を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※セルの光学面は傷つけないようにくれぐれもご注意ください。
※セルホルダーへの出し入れやピペットで液を注入するときには側板だけに触れるようにしてください。
※セルをテーブル上に置くときには光学面を下にしないでください。
※ピンセットを使用する際には、キズ防止のため専用ピンセットをご使用ください。
※紫外部での測定では手の脂肪も敏感に影響し測定誤差の原因になります。
※使用後はなるべく早く洗浄してください。
※セル洗浄方法
※一般的には、セル専用洗浄剤にセルを浸し、30~50℃にて約10分間保持したあと水洗し、さらに無機物の汚れを取るために希硝酸と少量の過酸化水素水を加えた溶液に約30分間浸してください。最後に蒸留水で十分リンスしたあと水を切って乾燥させてください。洗浄器具として超音波洗浄器を用いることにより、より良い洗浄を得ることができますが、超音波ダメージによりセルが破損することがありますので、使用時は十分注意してください。