RSUS18-20 テラジャッキ コクゴ 43502035

テラジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台使用荷重(kg)20注文コード43502035品番RSUS18-20
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。
ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。
横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。
ステンレスタイプ(オールステンレス)

使用荷重(kg)20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70寸法(mm)上下板/180角・200角伸縮範囲(mm)約70~250材質ステンレス
注意
※ラチェットハンドル、スラストベアリング、30-30型、40-40型の回転軸はステンレスでありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする