テラジャッキ

テラジャッキ - コクゴ

ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。
ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。
横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。
ステンレスタイプ(オールステンレス)

材質ステンレス内容量1台
注意
※ラチェットハンドル、スラストベアリング、30-30型、40-40型の回転軸はステンレスでありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
寸法(mm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43502026RSUS16-182025070上下板/160角・180角約70~250
58,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43502035RSUS18-202025070上下板/180角・200角約70~250
59,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43502044RSUS20-232530075上下板/200角・230角約75~300
67,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43502053RSUS25-273040095上下板/250角・270角約95~400
115,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43502069RSUS30-3050480100上下板/300角・300角約100~480
178,700
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43502078RSUS40-4060498120上下板/400角・400角約120~498
289,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする