曜日別特売
2150-02 PTFE小型スコップ コクゴ 43503478

PTFE小型スコップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)720
内容量1本注文コード43503478品番2150-02
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柄の部分は丈夫な鉄芯入りのPTFE一体成型品で、グリップが付いて使いやすくなっています。

用途小型の容器や電気炉、恒温槽等への試料の取り出し、補給、清掃用に最適です。長さ(mm)95幅(mm)20厚さ(mm)20全長(mm)720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする