コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFE分解容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43503487
品番
0216-01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(mL)
8
仕様
オートクレーブ用
耐圧(MPa)
0.2以下
耐熱温度(℃)
120以下
寸法(外径×高さ)(mm)
40Φ×56H
注意
※125℃以上で使用すると変形、リークする場合があります。