コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFE分解容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43503505
品番
0216-03
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(mL)
25
仕様
オートクレーブ用
耐圧(MPa)
0.2以下
耐熱温度(℃)
120以下
寸法(外径×高さ)(mm)
50Φ×65H
注意
※125℃以上で使用すると変形、リークする場合があります。