※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43503662
品番
VFS2220R-5GSB-02
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
管接続口径
Rc1/4
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード