PFAフルイ付洗浄ジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(mL)300 注文コード43503663 品番1340-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。
ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。
ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。
キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。

容量(mL)300 寸法(mm)ジャーの寸法:84Φ×70H、ディッパー:69Φ×22×175×1.0角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする