コクゴ
コクゴの 水廻り部材
コクゴの 水栓
コクゴの 水栓部品
交換用センタリング&Oリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43503697
品番
NW16/10 RCRSV
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
SUS316/フッ素ゴムOリング
内径(Φmm)
17
寸法A(mm)
17
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3.9