コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 液送/ポンプ類
コクゴの 液送/ポンプ関連品
真空ポンプ配管部品 センターリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43503968
品番
NW10CRSV
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
SUS316/フッ素ゴムOリング
タイプ
NW10
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3.9