コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 液送/ポンプ類
コクゴの 液送/ポンプ関連品
真空ポンプ配管部品 センターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
43503977
品番
NW16CRSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316/フッ素ゴムOリング
タイプ
NW16
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
3.9